Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco Full Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco Full Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)
Vivanco Full Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)
Vivanco Full Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)
Vivanco Full Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)
Vivanco Full Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93896384
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     62821
EAN/GTIN:
     4008928628210
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
FullScreen Displayschutzglas für iPhone 13 Mini Dieses hochtransparente, im Randbereich speziell verarbeitete Full Screen Displayschutzglas deckt das gesamte Display ab und schützt es so zuverlässig vor Kratzern, Stößen und Schmutz. Weder die Touchscreen-Qualität, noch die Display-Helligkeit werden beeinträchtigt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Trocken abwischen
Ja
Einbauwanne
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Blasenfreie Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 13 mini
Maximale Bildschirmgröße
5.4 Zoll
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Schlagfest, Ölbeständig, Kratzresistent, Splitterfrei
Härte
9H
Installationstyp
Vollständig klebend
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.