Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg RDX SSD 4TB Kassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overland-Tandberg RDX SSD 4TB Kassette
Overland-Tandberg RDX SSD 4TB Kassette
Overland-Tandberg RDX SSD 4TB Kassette
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93917548
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     8886-RDX
EAN/GTIN:
     7050779088863
Suchbegriffe:
RDX Drives
RDX Laufwerk
RDX Band
RDX Cartridge
Die Medien der RDX SSD Performance Line stellen die nächste Generation der RDX-Technologiefamilie dar und bieten die leistungsstarke Erweiterung des bestehenden RDX-Portfolios. Die hohe Übertragungsrate und der hohe Durchsatz von RDX SSD reduzieren Backup-Fenster um bis zu 50 % und ermöglichen schnelle Wiederherstellungen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717098
Leistungen
Produkttyp
RDX-Kartusche
Medientyp
RDX
Kapazität ohne Komprimierung
4000 GB
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, NTFS, exFAT, ext4
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
RDX QuikStor
Sonstige Funktionen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
8 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
23 mm
Weitere Suchbegriffe: RDX Tape, tandberg rdx band, rdx band
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 688,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,23*
€ 880,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,06*
€ 867,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,45*
€ 860,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,67*
€ 846,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,09*
€ 818,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.