Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93986410
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     9C1-00003
EAN/GTIN:
     889842773644
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
888
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.8 "
Display-Auflösung
1344 x 1892 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
AMOLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass Victus
Maximale Bildwiederholrate
90 Hz
Helligkeit
800 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Pixeldichte
401 ppi
Bildschirmdiagonale (aufgeklappt)
8.3 "
Bildschirmauflösung (aufgeklappt)
2688 x 1892 Pixel
Zweites Display
Ja
Zweites Display Diagonale
5.8 "
Zweites Display Auflösung
1344 x 1892 Pixel
Helligkeit des zweiten Displays
800 cd/m²
Typ zweites Display
AMOLED
Zweites Display Pixeldichte
401 ppi
Zweites Display Glasart
Gorilla Glass
Aktualisierungsrate der zweiten Anzeige
90 Hz
Leistungen
Schnellladung
Ja
Grafikkarte
Adreno 660
Fingerabdruckscanner
Ja
Ursprungsland
China
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
12 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
12 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
12 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
16 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,7
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,4
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,2
Pixelgröße Rückfahrkamera
1.4 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
1 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera
1 µm
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera
110 °
Digitaler Zoom
10 x
Frontkamera Blendenzahl
2
Blitz-Typ
LED
Maximale Framerate
60 fps
Videoaufnahme-Modi
2160p
Autofokus
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Video-Stabilisator
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Multi-Shot
Ja
Selbstauslöser
Ja
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 11
Unterstützte Google-Anwendungen
Gmail, Google Chrome, Google Contacts, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, Google Play Music, Google Search, YouTube
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Mitgelieferte Software
Microsoft Office Microsoft Outlook Microsoft Teams Microsoft OneDrive Microsoft Edge Microsoft OneNote Microsoft To Do Microsoft News Microsoft Authenticator Microsoft Bing Search Intune Company Portal LinkedIn Microsoft Solitaire Collection Surface Audio
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
RAM-Typ
LPDDR5
Lieferumfang
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Klappgehäuse
Produktfarbe
Weiß
Name der Farbe
Glacier
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Kopfhörer-Anschluss
USB Typ-C
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Orientierungssensor
Ja
Magnetsensor
Ja
Hallsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.1
aptX-Technologie
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
284.27 g
Breite
184.48 mm
Tiefe
5.5 mm
Höhe
145.17 mm
Zusammengeklappte Breite
92.08 mm
Gefaltete Tiefe
11 mm
Zusammengeklappte Höhe
145.17 mm
Verpackungsbreite
108.2 mm
Verpackungstiefe
45.5 mm
Verpackungshöhe
163 mm
Paketgewicht
575 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4449 mAh
Sprechzeit (3G)
28 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Videowiedergabe
15.5 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171300
Breite des Versandkartons
173 mm
Höhe des Versandkartons
124 mm
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
3.9
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.269,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.363,41*
€ 1.622,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.356,73*
€ 1.614,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.322,03*
€ 1.573,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.297,46*
€ 1.543,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.269,04*
€ 1.510,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.