Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Uni-C Rotate Pro USB-Stick 32 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Uni-C Rotate Pro USB-Stick 32 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Hama Uni-C Rotate Pro USB-Stick 32 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93993689
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00182494
EAN/GTIN:
     4047443473134
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
  • beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium mit USB-C-3.1-Gen.-1-Technologie
    - mit Drehmechanismus
    - Highspeed-Flash-Laufwerk mit USB-C-3.1-Gen-1-Anschluss
    - geeignet für Computer, Smartphones und Tablets mit einem USB-C-Anschluss
    - mit Öse z.B. zur Befestigung am Schlüsselring.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
9.3 mm
Höhe
53 mm
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10/8/7 MacOS 9.x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.