Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC AG274QXM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC AG274QXM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot
AOC AG274QXM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot
AOC AG274QXM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot
AOC AG274QXM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot
AOC AG274QXM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot
AOC AG274QXM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot
AOC AG274QXM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot
AOC AG274QXM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot
AOC AG274QXM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot
AOC AG274QXM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot
AOC AG274QXM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot
AOC AG274QXM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93995939
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     AG274QXM
EAN/GTIN:
     4038986120104
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
27" IPS-Monitor mit QHD, 170 Hz und innovativer Mini-LED-Technologie zur Verbesserung von Farbe und HDR
Schnelle Leistung und wunderbare Farben in einem Paket: Der AG274QXM kombiniert dank der Mini-LED-Technologie und HDR1000 eine superschnelle Bildwiederholfrequenz von 170 Hz mit naturgetreuen Bildern. Der Monitor bietet sowohl bei der Nutzung mit einem PC als auch bei Konsolen Leistung auf höchstem Niveau.
Weitere Informationen:
Leistungen
NVIDIA G-SYNC
Ja
AMD FreeSync
Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich
48 - 170 Hz
Schnellladung
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Spiel-Modus
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
120 mm
Pivot
Ja
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-20 - 20 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-3 - 21 °
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B, USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
2
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Mikrofon-Eingang
Ja
HDCP-Version
2.2
Sonstige Funktionen
Farbpalette DCI-P3
116 %
Außenverkleidungstyp
Matt
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
170 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
Mini-LED
Helligkeit (typisch)
600 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
Lokale Dimmbereiche
576
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
DisplayHDR 1000
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
10 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
155 %
NTSC Abdeckung (typisch)
127 %
Adobe RGB-Abdeckung
125 %
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
741599
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungshöhe
652 mm
Paketgewicht
13920 g
USB Kabellänge
1.5 m
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Stromadapter enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
612.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
352.1 mm
Gewicht (mit Ständer)
8150 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
5 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
60 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
95 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
65 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Energieeffizienzskala
A bis G
Externes Netzteil
Ja
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Zertifizierung
ISO 9241-307
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 619,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,24*
€ 821,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,21*
€ 810,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,02*
€ 810,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,95*
€ 788,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,48*
€ 737,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,01*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.