Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL MULTIFLEX 512-PUR UL/CSA Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL MULTIFLEX 512-PUR UL/CSA Niederspannungskabel
HELUKABEL MULTIFLEX 512-PUR UL/CSA Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-94024598
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22564
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
schleppkettenleitung 5g 16
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
16 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, aderleitung helukabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,33*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 107,69*
€ 128,15
pro Meter
ab 2 Meter
€ 106,61*
€ 126,87
pro Meter
ab 5 Meter
€ 101,23*
€ 120,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 97,64*
€ 116,19
pro Meter
ab 25 Meter
€ 83,69*
€ 99,59
pro Meter
ab 50 Meter
€ 74,40*
€ 88,54
pro Meter
ab 100 Meter
€ 65,10*
€ 77,47
pro Meter
ab 500 Meter
€ 56,33*
€ 67,03
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.