Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha HRX-835 Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha HRX-835 Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz
Hanwha HRX-835 Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-94075684
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     HRX-835
EAN/GTIN:
     8801089203724
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Video-Eingangskanäle
8 Kanäle
BNC Eingänge
8
BNC Ausgänge
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Festplatte
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
4
HDD Schnittstelle
SATA, SATA II, SATA III
Maximaler HDD Speicher
6000 GB
Energie
Netzteiltyp
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (max.)
120 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Playback Lösungen supported
3840 x 2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1044, 1280x720
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Audio-System
2-Wege
Gehäusematerial
Metall
Zertifizierung
UL, CE, FCC, KC
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
384.8 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
4600 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 752,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,66*
€ 956,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,05*
€ 953,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,44*
€ 935,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,39*
€ 921,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,68*
€ 895,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.