Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics TP-583RXR AV-Receiver Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics TP-583RXR AV-Receiver Schwarz
Kramer Electronics TP-583RXR AV-Receiver Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-94365366
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     50-80026090
EAN/GTIN:
     7291063086312
Suchbegriffe:
AV-Receiver
av-receiver
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
RS-232 Eingangs-Ports
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
490 mm
Verpackungstiefe
186 mm
Verpackungshöhe
588 mm
Paketgewicht
700 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
71.5 mm
Höhe
24.4 mm
Gewicht
300 g
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Eingangsstrom
2 A
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
600 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Merkmale
Typ
AV-Receiver
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
200 m
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Bandbreite
18 Gbit/s
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, UL, WEEE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,32*
€ 518,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,76*
€ 516,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,92*
€ 496,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,89*
€ 490,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,57*
€ 451,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.