Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics VS-88H2 AV-Matrix-Umschalter Eingebautes Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics VS-88H2 AV-Matrix-Umschalter Eingebautes Display
Kramer Electronics VS-88H2 AV-Matrix-Umschalter Eingebautes Display
Artikel-Nr.:
     CIDE3-94365492
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     20-00018330
EAN/GTIN:
     7291063085940
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Weitere Informationen:
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Gummifüße
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Merkmale
Produkttyp
AV-Matrix-Umschalter
Audio-Kanäle
7,1
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
3D
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
EDID-Management
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.6 A
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
436.4 mm
Tiefe
183 mm
Höhe
43.6 mm
Gewicht
2400 g
Verpackungsbreite
525 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
107 mm
Paketgewicht
3300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
8
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
8
HDMI-Version
2.0
USB-Stecker
Mini-USB, USB Typ-A
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-232 port
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Rackmontageset
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.083,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.332,22*
€ 5.155,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.290,84*
€ 5.106,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.165,00*
€ 4.956,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.101,12*
€ 4.880,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.083,28*
€ 4.859,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.