Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics PT-12 AV-Sender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics PT-12 AV-Sender
Kramer Electronics PT-12 AV-Sender
Artikel-Nr.:
     CIDE3-94365597
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     60-803370190
EAN/GTIN:
     7291063087968
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Stecker
Mini-USB A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
490 mm
Verpackungstiefe
186 mm
Verpackungshöhe
588 mm
Paketgewicht
600 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
62.2 mm
Tiefe
51.8 mm
Höhe
24.4 mm
Gewicht
100 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Stromverbrauch (Sender) (max.)
315 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Typ
AV-Sender
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
LED-Anzeigen
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,65*
€ 433,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,47*
€ 431,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,99*
€ 417,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,37*
€ 401,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,56*
€ 360,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.