Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIMATIC IPC377E Intel® Celeron® N 38,1 cm (15 Zoll) 1280 x 800 Pixel Touchscreen 4 GB 256 GB SSD All-in-One tablet PC Windows 10 IoT Enterprise Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens SIMATIC IPC377E Intel® Celeron® N 38,1 cm (15 Zoll) 1280 x 800 Pixel Touchscreen 4 GB 256 GB SSD All-in-One tablet PC Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Siemens SIMATIC IPC377E Intel® Celeron® N 38,1 cm (15 Zoll) 1280 x 800 Pixel Touchscreen 4 GB 256 GB SSD All-in-One tablet PC Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-94398308
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV7230-0DA20-2CA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Leistungen
Produkttyp
All-in-One tablet PC
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® 64
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Intel® Secure Boot
Ja
Intel® Smart Connect Technologieversion
0,00
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Smart Response Technologieversion
0,00
Intel® Secure Boot Technologieversion
1,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
0,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Small Business Advantage (SBA) Version
0,00
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron® N
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N3160
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
2 MB
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15 Zoll
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
HD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.339,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.529,84*
€ 3.010,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.503,80*
€ 2.979,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.416,91*
€ 2.876,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.367,10*
€ 2.816,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.339,16*
€ 2.783,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.