Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Handheldterminal
>
Artikel
Honeywell CK65 Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 480 x 800 Pixel Touchscreen 498 g Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-94402706
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
CK65-L0N-FLC210E
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
8.0
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Barcode-Lesegerät
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Tropffest
Ja
Tropfdicht
240 cm
VoIP
Ja
VPN Unterstützung
IPSec V4/L2TP, PPTP
Push-to-talk-Funktion
Ja
Sensoren
Umgebungslichtsensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lautsprecher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
498 g
Breite
227 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
42 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Prozessorfamilie
Snapdragon
Prozessorhersteller
Qualcomm
Anzahl der Kerne
8
Eingebauter Prozessor
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Autofokus
Ja
Eingebauter Blitz
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
7000 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Flash-Speicher
32 GB
Kompatible Speicherkarten
SDHC, SDXC
Interner Speichertyp
DDR4
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4 "
Display-Auflösung
480 x 800 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Handheld Mobile Computer
Weitere Suchbegriffe:
Handheldterminal
,
Mobilcomputer
,
Mobile Datenerfassung
,
Mobiles Datenerfassungsgerät
,
honeywell datenerfassungsterminal
,
handheld
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.690,98*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.820,79*
€ 2.166,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.770,05*
€ 2.106,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.733,71*
€ 2.063,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.690,98*
€ 2.012,27
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell 203-879-003 Barcodeleser-Zubehör
Honeywell
203-879-003
ab € 81,41*
Zubehör
Honeywell 213-063-001 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Honeywell
213-063-001
ab € 30,18*
Zubehör
Honeywell 213-064-001 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Honeywell
213-064-001
ab € 30,93*
Zubehör
Honeywell 213-065-001 Zubehör für tragbare Computer
Honeywell
213-065-001
ab € 33,92*
Zubehör
Honeywell 3011-8248-001 Ladegerät für Mobilgeräte Tragbarer Rechner Schwarz Gleichstrom Drinnen
Honeywell
3011-8248-001
ab € 55,08*
Zubehör
Honeywell 318-033-021 Ersatzteil für tragbare Computer Akku
Honeywell
318-033-021
ab € 81,97*
Zubehör
Honeywell 318-034-034 Ersatzteil für tragbare Computer Akku
Honeywell
318-034-034
ab € 70,05*
Zubehör
Honeywell 318-063-001 Ersatzteil für tragbare Computer Akku
Honeywell
318-063-001
ab € 75,13*
Zubehör
Honeywell 318-063-002 Barcodeleser-Zubehör Akku
Honeywell
318-063-002
ab € 93,52*
Zubehör
Honeywell 318-063-003 Ersatzteil für tragbare Computer Akku
Honeywell
318-063-003
ab € 78,11*
Zubehör
Honeywell 77900507E Stromkabel Schwarz 1,8 m NEMA 5-15P C5-Koppler
Honeywell
77900507E
ab € 10,16*
Zubehör
Honeywell 851-064-416 Ladegerät für Mobilgeräte Tragbarer Rechner Schwarz
Honeywell
851-064-416
ab € 112,66*
Zubehör
Honeywell 871-229-201 Barcodeleser-Zubehör Ladeadapter
Honeywell
871-229-201
ab € 534,29*
Zubehör
Honeywell Android Service
Honeywell
SVCANDROID-MOB4
ab € 68,70*
Zubehör
Honeywell CK65-CB-UVN-0 Handy-Dockingstation Tragbarer Rechner Schwarz
Honeywell
CK65-CB-UVN-0
ab € 282,70*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen