Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörr SVL-180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dörr SVL-180
Dörr SVL-180
Dörr SVL-180
Dörr SVL-180
Dörr SVL-180
Dörr SVL-180
Dörr SVL-180
Dörr SVL-180
Dörr SVL-180
Dörr SVL-180
Dörr SVL-180
Artikel-Nr.:
     CIDE3-94626576
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     371084
EAN/GTIN:
     4000461101410
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
3.85 V
Ausgangsspannung
5 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Dimmbar
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
180 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Kaltweiße, Warmweiß
Lampenleistung
12 W
Farbtemperatur (min.)
3200 K
Farbtemperatur (max.)
5600 K
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,43*
€ 183,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.