Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EK Water Blocks Quantum Vector Rückenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EK Water Blocks Quantum Vector Rückenplatte
EK Water Blocks Quantum Vector Rückenplatte
EK Water Blocks Quantum Vector Rückenplatte
EK Water Blocks Quantum Vector Rückenplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE3-94799980
Hersteller:
     EKWB
Herst.-Nr.:
     3831109859483
EAN/GTIN:
     3831109859483
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Rückenplatte
Material
Acetal, Nickel
Produktfarbe
Schwarz
Verbindender Thread
1/4 Zoll
Geeignet für
Grafikkarte
Kompatible Produkte
TRIO RTX 3080/3090
Logistikdaten
Ursprungsland
Slowenien
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
307 mm
Höhe
153 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,49*
€ 165,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,13*
€ 164,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,38*
€ 161,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.