| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-94819452 Herst.-Nr.: 970165 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ein Produkt, 3 Bälle, volle Action. Das Schildkröt 3 in 1 Mini Ball Set kombiniert 3 der beliebtesten Ballsportarten der Welt. Schieße ein Tor mit unserem Fußball, werfe einen Touchdown mit unserem Football oder versenke einen Dreier mit unserem Basketball. Sie sind ein tolles Training für die Koordination für das Erlernen von Wurf- und Fangtechniken. Die 3 kleinen Bälle sind leicht und weich (Ø 11cm, ca. 50 g) und daher für alle Altersgruppen geeignet. Auch im Wasser sorgen sie für einen großen Spielspaß. Die Härte des Balles kann durch Aufpumpen geändert werden (max. Luftdruck 0,17 bar). Die über 100 Jahre alte deutsche Marke Schildkröt gilt als Erfinder des Tischtennisballs. Heute bietet Schildkröt neben Tischtennis auch eine sehr umfangreiche Funsport-Kollektion an und gilt als Marktführer in diesem Bereich. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Children's toy sport set | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Braun, Orange, Weiß | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland | Verpackungsdaten | Anzahl Teile | 3 Stück(e) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |