Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Via Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Via Chrom
GROHE Via Chrom
GROHE Via Chrom
GROHE Via Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-94982943
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     30465000
EAN/GTIN:
     4005176635441
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Ausgusstyp
Standard
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Ausgussform
Typ J
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
35 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
140 °
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Befestigungstyp
Deck
Temperaturbegrenzer
Ja
Wasserdurchfluss (min)
7.5 l/min
Wasserdurchfluss (max)
18.4 l/min
Maximaler Betriebsdruck
6 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,50*
€ 148,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franke
133.0026.896
ab € 24,87*
Zubehör
k.A.
103184001
ab € 3,77*
Zubehör
k.A.
102010699
ab € 4,51*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 14,82*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,34*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,62*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.