Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I.R.I.S. IRISCan Desk 6 A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I.R.I.S. IRISCan Desk 6 A4 Schwarz
I.R.I.S. IRISCan Desk 6 A4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95056714
Hersteller:
     I.R.I.S.
Herst.-Nr.:
     462005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenkamera
Präsentationskamera
Document Scanner
Dokumentenscanner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
149.6 mm
Gewicht
1370 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Leistungen
Sensor-Typ
CMOS
Megapixel (ca.)
12 MP
Maximale Bildauflösung
3264 x 2448 Pixel
Scan to
Abbildung
Energie
Netzteiltyp
USB
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
297 x 210 mm
Farbscannen
Ja
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716070
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,97*
€ 138,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
I.R.I.S.
459524
ab € 143,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.