Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I.R.I.S. IRISCan Desk 6 Business A3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I.R.I.S. IRISCan Desk 6 Business A3 Schwarz
I.R.I.S. IRISCan Desk 6 Business A3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95056717
Hersteller:
     I.R.I.S.
Herst.-Nr.:
     462496
EAN/GTIN:
     5420079901025
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
157.4 mm
Gewicht
1370 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Leistungen
Sensor-Typ
CMOS
Megapixel (ca.)
32 MP
Maximale Bildauflösung
4608 x 3456 Pixel
Scan to
Abbildung
Energie
Netzteiltyp
USB
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
420 x 297 mm
Farbscannen
Ja
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716070
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,61*
€ 297,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,53*
€ 292,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,58*
€ 277,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,52*
€ 270,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,01*
€ 249,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.