Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Carovigno Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz E14 28 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Carovigno Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz E14 28 W
EGLO Carovigno Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz E14 28 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95148620
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     98621
EAN/GTIN:
     9002759986216
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Dieser Spot der Serie CAROVIGNO ist aus schwarzem Stahl gefertigt. Mit dem Einsetzen von einem E14 Leuchtmittel verwandeln Sie diese Leuchte zur idealen Lichtquelle.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Wand
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
220 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
28 W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.