Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama C-Rotate Pro USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama C-Rotate Pro USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Hama C-Rotate Pro USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95205359
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00182490
EAN/GTIN:
     4047443474070
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
  • beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium mit USB-C-3.0-Anschluss und USB-3.0/USB 3.1 (Gen. 1)-Anschluss
    - mit Drehmechanismus
    - kompakter Stick mit Metall-Gehäuse in edlem Silber
    - geeignet für Endgeräte mit USB-C-Anschluss und USB-Schnittstelle
    - ultraschnelles Wechselspeichermedium
    - universal einsetzbar dank der Kombination von USB-Stecker Typ A und USB-C-Stecker.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
8.9 mm
Höhe
62.2 mm
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / USB Type-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10/8/7 MacOS 9.x
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 384 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.