Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB LINEDO Beleuchtungsstromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LINEDO Beleuchtungsstromversorgung
RZB LINEDO Beleuchtungsstromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95206692
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982698.012
EAN/GTIN:
     4051859714545
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstromversorgung
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
CE , EAC
Internationaler Schutzcode (IP) des Hue-Dimmschalters
IP54
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
900 g
Länge (mm)
330 mm
Breite
58 mm
Höhe
91 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,64*
€ 191,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,06*
€ 188,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,44*
€ 177,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,51*
€ 171,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,71*
€ 153,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.