Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 75UR762H9ZC 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 75UR762H9ZC 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 75UR762H9ZC 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 75UR762H9ZC 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 75UR762H9ZC 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 75UR762H9ZC 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 75UR762H9ZC 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 75UR762H9ZC 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 75UR762H9ZC 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 75UR762H9ZC 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 75UR762H9ZC 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 75UR762H9ZC 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 75UR762H9ZC 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95267466
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     75UR762H9ZC.AEU
EAN/GTIN:
     8806091541628
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
40 W
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
PC-Eingang (D-Sub)
Ja
Common interface (CI)
Ja
HDMI-Version
2.0
Optischer Audio-Digitalausgang
1
RS-232C-Ports
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Smart TV
Smart-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
WebOS
Version des Betriebsystems
5,0
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
252 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
160 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
193 kWh
Stromverbrauch (max.)
307 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1674 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
362 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
1031 mm
Gewicht (mit Ständer)
38400 g
Breite (ohne Standfuß)
1674 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
64.6 mm
Höhe (ohne Standfuß)
966 mm
Gewicht (ohne Ständer)
37700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1823 mm
Verpackungstiefe
228 mm
Verpackungshöhe
1126 mm
Paketgewicht
48100 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Hotelmodus
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.231,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.323,21*
€ 1.574,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.301,01*
€ 1.548,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.274,88*
€ 1.517,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.231,52*
€ 1.465,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.