Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB LESS IS MORE BEAMLINE Deckenbeleuchtung Glühend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LESS IS MORE BEAMLINE Deckenbeleuchtung Glühend
RZB LESS IS MORE BEAMLINE Deckenbeleuchtung Glühend
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95358212
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312511.003
EAN/GTIN:
     4051859525219
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
30 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
Glühend
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
5100 lm
Strahlungswinkel
109 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
81 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
3060 g
Länge (mm)
1127 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
63 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
36 A
Einschaltzeit
200 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,04*
€ 548,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,65*
€ 544,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,34*
€ 525,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,92*
€ 510,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,70*
€ 464,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.