| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-95358289 Herst.-Nr.: 1SVR508100R0000 EAN/GTIN: 4013614534317 |
| |
|
| | |
| Die Zeitrelais der Baureihe CT-C verbinden hohe Qualität und hervorragende Leistungsfähigkeit mit niedrigen Kosten. Alle wichtigen Zeit-Funktionen werden hier in der platzsparenden 17,5mm Baubreite angeboten. Die Reihe umfasst 11 Single- oder Multifunktionsgeräte mit einem Zeitbereich von 0,05s bis 100h. Ihr Weitspannungseingang ermöglicht einen weltweiten, flexiblen Einsatz. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | | DIN-Schienen-Montage | Ja | | LED-Anzeigen | Status | | Zertifizierung | CAN/CSA C22.2 No.14 IEC/EN 63000 IEC 61812-1 UL 508 | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 17.5 x 63 x 70 mm | | Gewicht | 52 g | | Verpackungsbreite | 89 mm | | Verpackungstiefe | 20 mm | | Verpackungshöhe | 65 mm | | Paketgewicht | 65 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |