Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CT-MFC.12 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CT-MFC.12 Leistungsrelais Grau
ABB CT-MFC.12 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95363762
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR508020R0000
EAN/GTIN:
     4013614534331
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Multifunktionsrelais
Die Zeitrelais der Baureihe CT-C verbinden hohe Qualität und hervorragende Leistungsfähigkeit mit niedrigen Kosten. Alle wichtigen Zeit-Funktionen werden hier in der platzsparenden 17,5mm Baubreite angeboten. Die Reihe umfasst 11 Single- oder Multifunktionsgeräte mit einem Zeitbereich von 0,05s bis 100h. Ihr Weitspannungseingang ermöglicht einen weltweiten, flexiblen Einsatz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
DIN-Schienen-Montage
Ja
LED-Anzeigen
Status
Zertifizierung
CAN/CSA C22.2 No.14 IEC/EN 63000 IEC 61812-1 UL 508
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
17.5 x 63 x 70 mm
Gewicht
53 g
Verpackungsbreite
89 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
65 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.