Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting 543022023700 Deckenbeleuchtung LED 31 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting 543022023700 Deckenbeleuchtung LED 31 W
OPPLE Lighting 543022023700 Deckenbeleuchtung LED 31 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95445409
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     543022023700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Schutzfunktion
Wasserdicht
Betriebstemperatur
-25 - 45 °C
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
31 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
4340 lm
Strahlungswinkel
110 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
140 lm/W
Äquivalente Glühlampenleistung
58 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1652 mm
Verpackungstiefe
84 mm
Verpackungshöhe
81 mm
Paketgewicht
2010 g
Verpackungsmaterial
Karton
Technische Details
Lampen-Familiencode
LEDWaterproof-P3
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
70000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
60000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L90B50
50000 h
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
0.5 %
Glühdrahtprüfung
850°C
Konformitätsbescheinigungen
CE
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
06941408855974
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
81 mm
Gewicht
1772 g
Länge (mm)
1610 mm
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
31 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistung
31 W
Einschaltstrom
20.8 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,73*
€ 256,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,23*
€ 254,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,24*
€ 240,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,76*
€ 234,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,16*
€ 206,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.