Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting 543022015500 Deckenbeleuchtung LED 12,5 W D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting 543022015500 Deckenbeleuchtung LED 12,5 W D
OPPLE Lighting 543022015500 Deckenbeleuchtung LED 12,5 W D
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95447092
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     543022015500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
led feuchtraumlampe ip 65
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Schutzfunktion
Wasserdicht
Betriebstemperatur
-25 - 45 °C
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Cube
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
12.5 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
1700 lm
Strahlungswinkel
110 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
135 lm/W
Äquivalente Glühlampenleistung
18 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
752 mm
Verpackungstiefe
84 mm
Verpackungshöhe
81 mm
Paketgewicht
1045 g
Verpackungsmaterial
Karton
Technische Details
Lampen-Familiencode
LEDWaterproof-P3
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
70000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
60000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L90B50
50000 h
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
0.5 %
Glühdrahtprüfung
850°C
Konformitätsbescheinigungen
CE
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
06941408825687
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
81 mm
Gewicht
890 g
Länge (mm)
710 mm
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
12.5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistung
12.5 W
Einschaltstrom
10.2 A
Einschaltzeit
0.05 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.