Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Serielles Kabel D-Sub 9 Stecker zu Buchse 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Serielles Kabel D-Sub 9 Stecker zu Buchse 2 m
DeLOCK Serielles Kabel D-Sub 9 Stecker zu Buchse 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95556770
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84064
EAN/GTIN:
     4043619840649
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
d-sub kabel
Dieses Seriell Kabel von Delock dient zur Verlängerung Ihrer seriellen Schnittstelle und kann beim Anschluss von seriellen Geräten, wie z.B. Maus, Modem etc. verwendet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DB-9
Anschluss 2
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
30
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.