Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1006113 Lichtspot Schienenlichtschranke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1006113 Lichtspot Schienenlichtschranke Weiß
SLV 1006113 Lichtspot Schienenlichtschranke Weiß
SLV 1006113 Lichtspot Schienenlichtschranke Weiß
SLV 1006113 Lichtspot Schienenlichtschranke Weiß
SLV 1006113 Lichtspot Schienenlichtschranke Weiß
SLV 1006113 Lichtspot Schienenlichtschranke Weiß
SLV 1006113 Lichtspot Schienenlichtschranke Weiß
SLV 1006113 Lichtspot Schienenlichtschranke Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95628280
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
190 mm
Höhe
165 mm
Durchmesser
85 mm
Gewicht
990 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
20 kWh
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
1900 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
39 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Drehen
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006112
ab € 75,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.