Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Batten 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Batten 60
SLV Batten 60
SLV Batten 60
SLV Batten 60
SLV Batten 60
SLV Batten 60
SLV Batten 60
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95628292
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
andere
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
980 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
104.44 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
220 g
Länge (mm)
585.5 mm
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
9 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistung
9 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Weitere Suchbegriffe: unterbauleuchte
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006125
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.