Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbie Extra HDJ47 Puppenzubehör Puppenauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barbie Extra HDJ47 Puppenzubehör Puppenauto
Barbie Extra HDJ47 Puppenzubehör Puppenauto
Barbie Extra HDJ47 Puppenzubehör Puppenauto
Barbie Extra HDJ47 Puppenzubehör Puppenauto
Barbie Extra HDJ47 Puppenzubehör Puppenauto
Barbie Extra HDJ47 Puppenzubehör Puppenauto
Barbie Extra HDJ47 Puppenzubehör Puppenauto
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95629194
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HDJ47
EAN/GTIN:
     194735024469
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Kleidungart enthalten
Puppenhemd, Puppenschuhe
Logistikdaten
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
00194735024469
Breite des Versandkartons
14 mm
Höhe des Versandkartons
450 mm
Volumen Hauptkarton
17600 cm³
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
194735024469
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
4822 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
4822 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
209.6 mm
Verpackungstiefe
163 mm
Verpackungshöhe
13971 mm
Paketgewicht
43.6 g
Verpackungsvolumen
14651.1191 cm³
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
405 mm
Tiefe
210.6 mm
Höhe
120.8 mm
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
72 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
1188 Monat( e)
Merkmale
Produkttyp
Puppenauto
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Geeignet für Puppentyp
Modepuppe
Markenkompatibilität
Barbie
Material
Kunststoff, Stoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Ursprungsland
China
Jahr
2022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.