Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbie Dreamtopia HDJ36 Puppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barbie Dreamtopia HDJ36 Puppe
Barbie Dreamtopia HDJ36 Puppe
Barbie Dreamtopia HDJ36 Puppe
Barbie Dreamtopia HDJ36 Puppe
Barbie Dreamtopia HDJ36 Puppe
Barbie Dreamtopia HDJ36 Puppe
Barbie Dreamtopia HDJ36 Puppe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95629195
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HDJ36
EAN/GTIN:
     194735024353
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
LR44
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Logistikdaten
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
10194735024350
Breite des Versandkartons
240 mm
Höhe des Versandkartons
337 mm
Volumen Hauptkarton
21700 cm³
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10194735024350
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
14620 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
15664 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
365 mm
Breite
193.4 mm
Tiefe
64.7 mm
Lieferanteneigenschaften
Montage erforderlich
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228 mm
Verpackungstiefe
63 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
459 g
Verpackungsvolumen
4466.3572 cm³
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Ursprungsland
China
Jahr
2022
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
36 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
108 Monat( e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Weitere Suchbegriffe: Spiel-Puppen, Spielpuppen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.