Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spirit HCH37 Puppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spirit HCH37 Puppe
Spirit HCH37 Puppe
Spirit HCH37 Puppe
Spirit HCH37 Puppe
Spirit HCH37 Puppe
Spirit HCH37 Puppe
Spirit HCH37 Puppe
Spirit HCH37 Puppe
Spirit HCH37 Puppe
Spirit HCH37 Puppe
Spirit HCH37 Puppe
Spirit HCH37 Puppe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95630954
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HCH37
EAN/GTIN:
     194735010585
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Zubehör im Set enthalten
Puppen-Haustier
Anzahl Haustiere
4
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
10194735010582
Breite des Versandkartons
276.3 mm
Höhe des Versandkartons
330.2 mm
Volumen Hauptkarton
43200 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10194735010582
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
7348 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
7872 Stück(e)
Lern- und Übungsfähigkeiten
Fantasievolles Spielen
Ja
Lern-
Training der motorischen Fähigkeiten
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
457.2 mm
Verpackungstiefe
63.5 mm
Verpackungshöhe
317.5 mm
Paketgewicht
450 g
Verpackungsvolumen
9217.7235 cm³
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Ursprungsland
China
Jahr
2022
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.