Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 911.2962 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KS Tools 911.2962 Schraubenziehereinsatz
KS Tools 911.2962 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95681980
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2962
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Innensechskant TR)
Bit Innen-6kant TR
Bit Innen-6kt TR
Bit Innen-Sechskant TR
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewicht
35 g
Merkmale
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch)
Material
Nickel
Zertifizierung
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Verpackungsdaten
Schaftgröße
1/4 "
Schaftform
Hexagonal
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,418* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.