| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-95681988 Herst.-Nr.: 911.2958 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 25 mm | | Gewicht | 5 g | Merkmale | Schraubendreher-Bits enthalten | Hex (metrisch) | | Material | Nickel | | Zertifizierung | DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3 | Verpackungsdaten | Schaftgröße | 1/4 " | | Schaftform | Hexagonal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit Innen-Sechskant Tamper Resistant, Bit Innensechskant TR, Bit Innensechskant Tamper Resistant, Innen-6kant-Bit TR, Innen-6kt-Bit TR, Innen-Sechskant-Bit TR, Innen-Sechskant-Bit Tamper Resistant, Innensechskant-Bit TR, Innensechskant-Bit Tamper Resistant, Bit Innensechskant, Inbus-Bit, Innensechskant-Bit, bit innen-sechskant tamper resistant |
| | |
| |