Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 911.3116 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KS Tools 911.3116 Schraubenziehereinsatz
KS Tools 911.3116 Schraubenziehereinsatz
KS Tools 911.3116 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95682230
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fünfstern-Bit
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Material
Nickel
Zertifizierung
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Verpackungsdaten
Schaftgröße
1/4 "
Schaftform
Hexagonal
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,494* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.