Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 911.2791 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 911.2791 Schraubenziehereinsatz
KS Tools 911.2791 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95682383
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2791
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewicht
10 g
Merkmale
Schraubendreher-Bits enthalten
Sicherheitstorx
Material
Nickel
Zertifizierung
DIN 3126, ISO 1173 - E 6,3
Verpackungsdaten
Schaftgröße
1/4 "
Schaftform
Hexagonal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.