Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 911.2813 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95682395
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Bit-Satz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewicht
60 g
Merkmale
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch)
Material
Nickel
Zertifizierung
DIN 3126, ISO 1173 - E 6,3
Verpackungsdaten
Schaftgröße
1/4 "
Schaftform
Hexagonal
Weitere Suchbegriffe: innensechskant-bit-satz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,518* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.