Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 503.8154 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 503.8154 Schraubenziehereinsatz
KS Tools 503.8154 Schraubenziehereinsatz
KS Tools 503.8154 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95682642
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.8154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
23 mm
Gewicht
10 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Material
Nickel
Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, bit (vielzahn)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.