Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 911.3121 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 911.3121 Schraubenziehereinsatz
KS Tools 911.3121 Schraubenziehereinsatz
KS Tools 911.3121 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95683000
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fünfstern-Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Gewicht
10 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Material
Nickel
Verpackungsdaten
Schaftform
Hexagonal
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.