Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 300.1011 Handschraubendreher Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 300.1011 Handschraubendreher Set
KS Tools 300.1011 Handschraubendreher Set
KS Tools 300.1011 Handschraubendreher Set
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95696176
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.1011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
175 mm
Gewicht
50 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Anzahl der Schraubendreher
33
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Materiallgriff
Holz
Klingenlänge
80 mm
Zertifizierung
DIN 8764
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.