Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 151.2684 Handschraubendreher Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 151.2684 Handschraubendreher Einzeln
KS Tools 151.2684 Handschraubendreher Einzeln
KS Tools 151.2684 Handschraubendreher Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95696289
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.2684
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pozidriv-Winkel-Schraubendreher
Pozidriv-Winkel-Schraubenzieher
Pozidriv-Winkelschraubendreher
Pozidriv-Winkelschraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Anzahl der Schraubendreher
1
Material Messer
Stahl
Materiallgriff
Metall
Klingenlänge
37.9 mm
Zertifizierung
DIN ISO 8764
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.