Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mio MiVue M700 Quad HD WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mio MiVue M700 Quad HD WLAN Schwarz
Mio MiVue M700 Quad HD WLAN Schwarz
Mio MiVue M700 Quad HD WLAN Schwarz
Mio MiVue M700 Quad HD WLAN Schwarz
Mio MiVue M700 Quad HD WLAN Schwarz
Mio MiVue M700 Quad HD WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95728420
Hersteller:
     Mio Technology
Herst.-Nr.:
     MIVUEM700
EAN/GTIN:
     4713264285958
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
mio dashcam
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Halter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriekapazität
1140 mAh
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Leistungen
HD-Typ
Quad HD
Anzahl der Kameras
1
GPS
Ja
Hauptkamera-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Hauptkamera Blickwinkel
140 °
Hauptkamera Sensorauflösung
5 MP
Nachtsicht
Ja
Maximale Framerate
60 fps
Videokompressionsformate
H.264,MOV
Unterstützte Video-Modi
720p,1080p,1440p
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Audio
Audioaufzeichnung
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
92.3 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
90.5 g
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,82*
€ 169,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,50*
€ 166,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,22*
€ 156,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,43*
€ 149,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.