Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 183411 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 183411 Elektrischer Kontakt
Cimco 183411 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95767339
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     183411
EAN/GTIN:
     4021103834114
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aderendhülse
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Metallisch
Material
Kupfer
Querschnitt
400 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
38 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.