Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix D71 Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix D71 Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Mobotix D71 Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95770641
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-D71A-8DN150
EAN/GTIN:
     4047438039727
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Speicherkarte enthalten
MicroSD
Größe mitgelieferter Speicherkarte
8 GB
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (max.)
25 W
Objektiv
Maximale Blendenzahl
1,8
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
96 mm
Durchmesser
164 mm
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt
8 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, H.264+, M-JPEG, MxPEG
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Betrachtungswinkel (horizontal)
30 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
17 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Dynamischer Bereich
120 dB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 987,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.111,48*
€ 1.322,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.101,91*
€ 1.311,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,92*
€ 1.262,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.029,62*
€ 1.225,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 987,89*
€ 1.175,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.