Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix D71 Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2688 x 1512 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix D71 Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2688 x 1512 Pixel Decke/Wand
Mobotix D71 Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2688 x 1512 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95770781
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-D71A-4DN050
EAN/GTIN:
     4047438039741
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Speicherkarte enthalten
MicroSD
Größe mitgelieferter Speicherkarte
8 GB
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (max.)
25 W
DC-Ausgang Volt
48
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Maximale Blendenzahl
1,8
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
96 mm
Durchmesser
164 mm
Video
Maximale Auflösung
2688 x 1512 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, H.264+, M-JPEG, MxPEG
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Betrachtungswinkel (horizontal)
95 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
50 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10+
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Dynamischer Bereich
120 dB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 990,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.109,54*
€ 1.320,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.103,13*
€ 1.312,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.063,22*
€ 1.265,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,80*
€ 1.227,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 990,15*
€ 1.178,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.