Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology SNV3410-800G Internes Solid State Drive 800 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synology SNV3410-800G Internes Solid State Drive 800 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe
Synology SNV3410-800G Internes Solid State Drive 800 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     820-1828059
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     SNV3410-800G
EAN/GTIN:
     4711174724604
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Energieverbrauch (lesen)
5.5 W
Energieverbrauch (schreiben)
4.6 W
Energieverbrauch (idle)
1.6 W
Merkmale
SSD Speicherkapazität
800 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Schnittstelle
PCI Express 3.0
NVMe
Ja
Komponente für
Laptop
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
Lesegeschwindigkeit
3100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1000 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
400000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
70000 IOPS
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
End-to-End Datenschutz
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 246,81*
€ 273,84*
pro Stück
Frei Haus
ab € 250,51*
€ 275,94*
pro Stück
Frei Haus
ab € 248,63*
€ 276,14*
2 Tage
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 253,23*
€ 279,51*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 254,11*
€ 280,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,84*
€ 325,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,62*
€ 317,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,93*
€ 316,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,81*
€ 293,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.