Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealWear 127136 Mobiles Netzwerkgerät Mobilfunknetzwerkmodem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RealWear 127136 Mobiles Netzwerkgerät Mobilfunknetzwerkmodem
RealWear 127136 Mobiles Netzwerkgerät Mobilfunknetzwerkmodem
RealWear 127136 Mobiles Netzwerkgerät Mobilfunknetzwerkmodem
RealWear 127136 Mobiles Netzwerkgerät Mobilfunknetzwerkmodem
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95806428
Hersteller:
     RealWear
Herst.-Nr.:
     127136
EAN/GTIN:
     602822748629
Suchbegriffe:
LTE Modem
Mobilfunkmodem
Mobilmodem
Surfstick
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Leistungen
Sicherheit
IP66
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-C
USB Anschluss
Ja
Design
Gerätetyp
Mobilfunknetzwerkmodem
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Business
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
LTE,UMTS
3G-Standards
UMTS
4G-Standards
LTE
Anzahl der gleichzeitigbenutzende SIM-Karten
1
SIM-Kartentyp
NanoSIM
Weitere Suchbegriffe: UMTS Modem, lte modem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,90*
€ 274,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,40*
€ 274,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,64*
€ 273,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,03*
€ 272,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,63*
€ 268,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.