Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Flood Set 9000 300 W 0,6 bar 9000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena Flood Set 9000 300 W 0,6 bar 9000 l/h
Gardena Flood Set 9000 300 W 0,6 bar 9000 l/h
Gardena Flood Set 9000 300 W 0,6 bar 9000 l/h
Gardena Flood Set 9000 300 W 0,6 bar 9000 l/h
Gardena Flood Set 9000 300 W 0,6 bar 9000 l/h
Gardena Flood Set 9000 300 W 0,6 bar 9000 l/h
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95817389
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     9041-20
EAN/GTIN:
     4078500062077
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Wasserfilter
Ja
Schlauch enthalten
Ja
Schlauchlänge (max.)
10 m
Schwimmer enthalten
Ja
Schutzfunktionen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX8
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Entwässerung
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Suktionsport
1 1/2"
Leistungen
Maximaler Betriebsdruck
0.6 bar
Max. Förderhöhe
6 m
Maximale Fördermenge
9000 l/h
Max. Temperatur des Inputwassers
35 °C
Energie
Leistung
300 W
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,51*
€ 137,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,46*
€ 136,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.