Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MPG Z690 CARBON EK X Motherboard Intel Z690 LGA 1700 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI MPG Z690 CARBON EK X Motherboard Intel Z690 LGA 1700 ATX
MSI MPG Z690 CARBON EK X Motherboard Intel Z690 LGA 1700 ATX
MSI MPG Z690 CARBON EK X Motherboard Intel Z690 LGA 1700 ATX
MSI MPG Z690 CARBON EK X Motherboard Intel Z690 LGA 1700 ATX
MSI MPG Z690 CARBON EK X Motherboard Intel Z690 LGA 1700 ATX
MSI MPG Z690 CARBON EK X Motherboard Intel Z690 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96065065
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     MPG Z690 CARBON EK X
EAN/GTIN:
     4719072896676
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x4-Slots
1
PCI-Express x16-Slots
3
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Crossfire
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Treiber enthalten
Ja
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel Z690
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC4080
Anzahl der Befestigungsbohrungen
9
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
Clear CMOS-Jumper
Ja
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.4
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Sonstige Funktionen
Gewicht
1000 g
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
3
RAM-Speicher maximal
128 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
4000,4800,5600,6666 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
100 mm
Interne E/A-Anschlüsse
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
6
Front Panel Audiostecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Chassis Intrusion Stecker
Ja
TPM-Anschluss
Ja
12-V-Stromanschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
S/PDIF-Ausgang
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, msi mainboard, intel mainboard, mainboard lga 1700, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,67*
€ 743,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,98*
€ 738,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,46*
€ 731,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,57*
€ 718,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,87*
€ 666,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.